MAIN FILTER INC. MF0594450 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CG3DFC R900227196

MAIN FILTER INC. MF0594450 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság

Cikk: CG3DFC Modell: MF0594450Kereszthivatkozás: R900227196 '
€112.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Kapacitás59.14
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret631 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.76
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.595 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Csere REXROTH R900227196

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0056924 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQJ MF0056924Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056925 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VQK MF0056925Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057058 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VVJ MF0057058Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057059 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VVK MF0057059Kívül-In1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058201 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058211 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 12.677 hüvelyk magasság | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058221 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 16.575 hüvelyk magasság | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594450 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Viton tömítés, 9.76 hüvelyk magasság
€112.26 /Mértékegység