MAIN FILTER INC. MF0593456 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 8.99 Inch Height | CG3CRA 0165R020BN4HC

MAIN FILTER INC. MF0593456 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikron, Viton tömítés, 8.99 hüvelyk magasság

Tétel: CG3CRA Modell: MF0593456Kereszthivatkozás: 0165R020BN4HC '
€76.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.347 "
Alsó OD2.362 "
Kapacitás20.66
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése25
Szűrőméret230 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság8.99
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Csere HYDAC/HYCON 0165R020BN4HC

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságumLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006157 hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 18.465 hüvelyk magasság | CF6QPX MF0006157Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In18.465 "251.63 "3.937 "€255.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057054 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelykes magasság | CF6VVE MF0057054Kívül-In1.63 "3.937 "Kívül-In9.291 "251.63 "3.937 "€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057055 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.291 hüvelyk magasság | CF6VVF MF0057055Kívül-In1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "€184.15
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058205 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058215 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 12.677 hüvelyk magasság | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "€82.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058225 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 16.575 hüvelyk magasság | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "€97.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058341 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.94 hüvelykes magasság | CF6WEG D108G25B MF0058341Kívül-In-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "€58.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593456 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikron, Viton tömítés, 8.99 hüvelyk magasság
€76.53 /Mértékegység