MAIN FILTER INC. MF0587345 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.49 hüvelykes magasság | CG2XPF SH70056

MAIN FILTER INC. MF0587345 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Viton tömítés, 9.49 hüvelyk magasság

Cikk: CG2XPF Modell: MF0587345Kereszthivatkozás: SH70056 '
€81.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.87 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.49
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.52 "
Top OD2.87 "

Termék részletek:

    • Csere HIFI SH70056

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0005967 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QLF MF0005967-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "€36.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006151 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.49 hüvelykes magasság | CF6QPR MF0006151--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "€67.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006348 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 8.03 hüvelykes magasság | CF6QVA MF0006348Kívül-In-1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€39.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006368 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CF6QVG MF0006368Kívül-In3.31 "4.96 "Parafa18.31 "Parafa3.31 "4.96 "€131.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006502 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.49 hüvelykes magasság | CF6QYT MF0006502--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "€47.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006574 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QZG MF0006574-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "€36.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034147 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 11.3 hüvelykes magasság | CF6TXM MF0034147Kívül-In-3.07 "Viton11.3 "Viton1.69 "3.07 "€238.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0587345 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Viton tömítés, 9.49 hüvelyk magasság
€81.80 /Mértékegység