MAIN FILTER INC. MF0508017 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 18.3 hüvelykes magasság | CG2LVN

FŐSZŰRŐ INC. MF0508017 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Buna tömítés, 18.3 hüvelyk

Tétel: CG2LVN Modell: MF0508017
€131.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.409 "
Alsó OD4.173 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Magasság18.3mm
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.835 "
Top OD4.173 "

Termék részletek:

    • Cserecsere SOFIMA HYDRAULICS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006182 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 24.02 hüvelykes magasság | CF6QPZ MF0006182Kívül-In3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251€189.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007085 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelyk magasság | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028353 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029096 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034715 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 42.91 hüvelyk magasság | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034722 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 32.48 hüvelyk magasság | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034729 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 21.45 hüvelykes magasság | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0508017 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Buna tömítés, 18.3 hüvelyk
€131.19 /Mértékegység