MAIN FILTER INC. MF0505144 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CG2JND 0330R149WHC

MAIN FILTER INC. MF0505144 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság

Tétel: CG2JND Modell: MF0505144Kereszthivatkozás: 0330R149WHC '
€116.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.898 "
Alsó OD3.721 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret602 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság7.63 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um150
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD3.721 "

Termék részletek:

    • Csere HYDAC/HYCON 0330R149WHC

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0178587 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF7KYG 2065624 MF01785870.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178739 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CF7LBW 0060R149WHC MF01787390.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178818 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7LED 0110R149WHC MF01788180.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.712.028 "€61.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0504734 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 4.05 hüvelykes magasság | CG2JDP 02065624 MF05047340.874 "2.028 "-4.05 "2.028 "€51.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505031 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CG2JLJ 2072110 MF05050310.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "2.028 "€61.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505033 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CG2JLK 02072110 MF05050330.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "2.028 "€61.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0505040 hidraulika szűrő, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CG2JLT 2073491 MF05050401.898 "3.721 "602 négyzetméter Hüvelyk7.63 "3.721 "€96.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0505144 hidraulikus szűrő, drótháló, 150 mikronos minősítés, viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság
€116.89 /Mértékegység