MAIN FILTER INC. MF0504603 hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 16.22 hüvelykes magasság | CG2JBH 2062783

MAIN FILTER INC. MF0504603 hidraulikus szűrő, drótháló, 80 mikronos minősítés, viton tömítés, 16.22 hüvelyk magasság

Tétel: CG2JBH Modell: MF0504603Kereszthivatkozás: 2062783 '
€317.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.697 "
Alsó OD4.488 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság16.22 "
um80
Tömítés típusaViton
Top OD4.488 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 2062783

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0178354 hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF7KPE 2055601 MF01783544.488 "2.697 "4.488 "435435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11 "-€254.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178398 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7KQU 2060135 MF01783982.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€73.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178518 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF7KWC 2062271 MF01785182.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€81.86
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178532 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7KWP 2062395 MF01785322.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€79.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178602 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság | CF7KYQ 2066372 MF01786022.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€73.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178811 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7LEB 0110R074WHCB6 MF01788112.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€79.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178813 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 80 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF7LEC 0110R074WHCV MF01788132.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71-€73.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0504603 hidraulikus szűrő, drótháló, 80 mikronos minősítés, viton tömítés, 16.22 hüvelyk magasság
€317.85 /Mértékegység