MAIN FILTER INC. MF0503823 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CG2HJA 01269144

FŐSZŰRŐ INC. MF0503823 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság

Cikk: CG2HJA Modell: MF0503823Kereszthivatkozás: 01269144 '
€36.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság6.77 "
um3
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 01269144

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006363 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006427 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€52.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006432 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 négyzetméter Hüvelyk€54.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006439 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelykes magasság | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 négyzetméter Hüvelyk€150.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006441 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006443 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006445 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0503823 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos minősítés, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság
€36.64 /Mértékegység