MAIN FILTER INC. MF0434500 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, tömítés, 5.71 hüvelykes magasság | CG2BYF M1040159

MAIN FILTER INC. MF0434500 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 5.71 hüvelykes magasság

Tétel: CG2BYF Modell: MF0434500Kereszthivatkozás: M1040159 '
€40.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.61 "
Alsó OD3.9 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret120 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.71 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító0.35 "
Top OD3.9 "

Termék részletek:

    • Újracsere AMUT M1040159

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0066371 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, BUNA tömítés, 7.09 hüvelyk magasság | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306281 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 3.26 hüvelykes magasság | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.492 "€31.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306296 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 négyzetméter Hüvelyk5.62 "0.748 "€59.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0314468 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, BUNA tömítés, 7.09 hüvelyk magasság | CF8CWB K25001 MF03144684.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0435366 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, BUNA tömítés, 7.09 hüvelyk magasság | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597035 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 3.26 hüvelykes magasság | CG3FGL D70A125T MF05970352.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.492 "€31.00
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0597044 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 5.23 hüvelykes magasság | CG3FGM D71A125T MF05970442.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "€26.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434500 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna tömítés, 5.71 hüvelykes magasság
€40.35 /Mértékegység