MAIN FILTER INC. MF0433672 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 10.91 hüvelykes magasság | CG2BQV XH05034

MAIN FILTER INC. MF0433672 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 10.91 hüvelyk magasság

Tétel: CG2BQV Modell: MF0433672Kereszthivatkozás: XH05034 '
€154.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.433 "
Alsó OD3.937 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság10.91 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um200
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító0.748 "
Top OD4.29 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH05034

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságumLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065914 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 6.45 hüvelykes magasság | CF7CDZ S520C25 MF0065914-1.772 "2.756 "6.45 "251.772 "2.756 "-€22.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065919 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF7CEB S530C25 MF0065919-2.323 "3.268 "7.63 "252.323 "3.268 "15.80€24.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065936 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CF7CEQ S550C25 MF0065936Kifordított1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065939 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelykes magasság | CF7CEU S610C25 MF0065939Kifordított1.772 "2.835 "11.81 "251.772 "2.835 "22.76€30.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301875 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CF7ZQC HE118 MF0301875Kifordított1.98 "3.504 "12.91 "251.98 "3.504 "41.35€29.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305604 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF8ALB HI204643 MF0305604-1.98 "3.504 "12.91251.98 "3.504 "41.35€29.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0307698 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 17.717 hüvelyk magasság | CF8BHV HF28910 MF0307698-4.331 "7.008 "17.717 "254.331 "7.008 "-€127.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0433672 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 25 mikronos, tömítés, 10.91 hüvelyk magasság
€154.11 /Mértékegység