MAIN FILTER INC. MF0431783 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelykes magasság | CG2AET

MAIN FILTER INC. MF0431783 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelyk magasság

Tétel: CG2AET Modell: MF0431783
€21.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.142 "
Alsó OD2.047 "
Kapacitás2.95
Összeomlási nyomás73
Repedési nyomás73 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret74 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság2.75 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD2.047 "

Termék részletek:

    • Cserecsere SOFIMA HYDRAULICS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065635 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelyk magasság | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065924 Csere hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 8.93 hüvelykes magasság | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065935 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 12.91 hüvelyk magasság | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065938 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelyk magasság | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065948 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelykes magasság | CF7CFA S620C10 MF0065948Kifordított3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066184 cserélhető hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 1.28 hüvelykes magasság | CF7CLD WP365 MF0066184Kívül-In0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301433 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0431783 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelyk magasság
€21.47 /Mértékegység