MAIN FILTER INC. MF0427476 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.81 Inch Height | CF9WMG 3I2087

MAIN FILTER INC. MF0427476 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 11.81 hüvelyk magasság

Tétel: CF9WMG Modell: MF0427476Kereszthivatkozás: 3I2087 '
€33.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Kapacitás20.34
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret509 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság11.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Csere CATERPILLAR 3I2087

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányÁramlási sebességMagasságSzálÁr
MAIN FILTER INC. MF0028719 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.67 hüvelykes magasság | CF6TQY MF0028719293 négyzetméter Hüvelyk1.46 "2.99 "Kívül-InKívül-In-5.67 "-€64.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0028812 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 5.67 hüvelyk magasság | CF6TRC MF0028812293 négyzetméter Hüvelyk1.46 "2.99 "Kívül-In--5.67 "-€64.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065824 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Kifordított--9.29-€39.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065858 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 négyzetméter Hüvelyk1.732 "3.661 "KifordítottKifordított-18.5 "-€45.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066175 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 9.173 hüvelyk magasság | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066222 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 3.94 hüvelykes magasság | CF7CLU WP489 MF0066222103 négyzetméter Hüvelyk1.35 "2.36 "Kívül-InKívül-In-3.94 "-€35.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066245 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 5.94 hüvelykes magasság | CF7CME WP551 MF0066245165 négyzetméter Hüvelyk-2.13 "Kívül-InKívül-In-5.94 "-€110.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427476 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 11.81 hüvelyk magasság
€33.03 /Mértékegység