MAIN FILTER INC. MF0427308 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 2.16 hüvelykes magasság | CF9WFC XH03575

MAIN FILTER INC. MF0427308 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 2.16 hüvelyk magasság

Tétel: CF9WFC Modell: MF0427308Kereszthivatkozás: XH03575 '
€37.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság2.16 "
um3
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH03575

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0062741 hidraulika szűrő, üveg/víz eltávolítás, 3 mikronos, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065832 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCC S4110G03 MF0065832Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065866 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDA S4111G03 MF0065866Kifordított1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308975 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 18.5 hüvelykes magasság | CF8CNK HF7783 MF0308975Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított18.5 "1.732 "3.661 "68.74€137.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0310798 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna tömítés, 14.48 hüvelyk magasság | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-€106.95
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0319259 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Kifordított1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0320369 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 9.29 hüvelykes magasság | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427308 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 2.16 hüvelyk magasság
€37.43 /Mértékegység