MAIN FILTER INC. MF0425561 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Height | CF9TUL HC2618FKN36H

FŐSZŰRŐ INC. MF0425561 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Buna tömítés, 35.82 hüvelyk

Tétel: CF9TUL Modell: MF0425561Kereszthivatkozás: HC2618FKN36H '
€284.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.618 "
Alsó OD6.083 "
Kapacitás575.13
Repedési nyomás102 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret6138 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság35.82
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.618 "
Top OD6.083 "

Termék részletek:

    • Csere PALL HC2618FKN36H

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065834 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 9.29 hüvelykes magasság | CF7CCE S4110G06 MF0065834Kifordított1.732 "3.661 "Kifordított9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065868 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF7CDC S4111G06 MF0065868Kifordított1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "87.04€137.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066029 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 3.29 hüvelykes magasság | CF7CGX WG312 MF0066029Kívül-In-1.26 "Kívül-In3.29 "0.38 "1.26 "4.31€104.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066034 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 9.57 hüvelykes magasság | CF7CHA WG323 MF0066034Kifordított-1.85 "Kifordított9.57 "0.87 "1.85 "27.36€49.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0320650 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 12.12 hüvelyk magasság | CF8FDA HP7L126MB MF0320650Kívül-In3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "169.36€137.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0323965 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 35.82 hüvelykes magasság | CF8FPG K1000 MF0323965-2.618 "6.083 "-35.822.618 "6.083 "-€214.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0324026 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF8FPT KM60182 MF0324026Kívül-In2.618 "6.083 "Kívül-In17.99 "2.618 "6.083 "299.07€112.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0425561 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Buna tömítés, 35.82 hüvelyk
€284.92 /Mértékegység