MAIN FILTER INC. MF0425440 Hydraulic Filter, Cellulose/Water Removal, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF9TRD XH03101

MAIN FILTER INC. MF0425440 hidraulikus szűrő, cellulóz/víz eltávolítása, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság

Tétel: CF9TRD Modell: MF0425440Kereszthivatkozás: XH03101 '
€86.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.126 "
Alsó OD6.083 "
Kapacitás95.70
Összeomlási nyomás73
Repedési nyomás73 PSI
Szűrő MediaCellulóz/víz eltávolítása
Szűrőméret2392 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság17.99 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.126 "
Top OD6.083 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH03101

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0307720 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna tömítés, 14.48 hüvelykes magasság | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0308152 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF8VEGYÉS HF6168-at MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0312164 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikronos, Buna tömítés, 14.48 hüvelykes magasság | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0312968 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0312969 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikron, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0312974 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 5 mikronos, Buna Seal, 17.99 hüvelyk magasság | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI€49.16
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0312975 hidraulika szűrő, cellulóz, 5 mikron, tömítés, 17.99 hüvelyk magasság | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI€47.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425440 hidraulikus szűrő, cellulóz/víz eltávolítása, 5 mikronos besorolás, Buna tömítés, 17.99 hüvelyk magasság
€86.35 /Mértékegység