MAIN FILTER INC. MF0421295 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelykes magasság | CF9MPE XH02296

MAIN FILTER INC. MF0421295 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos besorolás, Viton tömítés, 13.81 hüvelyk magasság

Tétel: CF9MPE Modell: MF0421295Kereszthivatkozás: XH02296 '
€698.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.032 "
Kapacitás16.56
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrőméret637 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság13.81 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.898 "
Top OD3.032 "

Termék részletek:

    • Újracsere FILTER-X XH02296

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006231 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelyk magasság | CF6QQY MF00062311.752 "1.5058 négyzetméter Hüvelyk3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007740 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6RLX MF00077401.378 "0.8332 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007745 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelyk magasság | CF6RMC MF00077451.752 "1.5058 négyzetméter Hüvelyk3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007750 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6RMH MF00077501.752 "2.73105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007761 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6RMQ MF00077612.362 "6.67257 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007773 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelykes magasság | CF6RMW MF00077733.032 "16.56637 négyzetméter Hüvelyk13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008769 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6RUE MF00087692.362 "4.46171 négyzetméter Hüvelyk5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0421295 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos besorolás, Viton tömítés, 13.81 hüvelyk magasság
€698.50 /Mértékegység