MAIN FILTER INC. MF0398229 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8XLZ SL045W100B

MAIN FILTER INC. MF0398229 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelyk magasság

Tétel: CF8XLZ Modell: MF0398229Kereszthivatkozás: SL045W100B '
€169.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.287 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság5.59 "
um100
Legjobb azonosító1.866 "
Top OD3.287 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF SL045W100B

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006797 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikron, Tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6RAC MF00067973.287 "---10.031.866 "3.287 "€79.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008107 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF6RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 négyzetméter Hüvelyk5.59 "1.866 "3.287 "€54.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008167 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 négyzetméter Hüvelyk6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008473 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk6.77 "1.004 "1.85 "€32.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008601 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.004 "1.85 "€30.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035391 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk9.68 "1.004 "1.85 "€37.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035402 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.004 "1.85 "€47.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398229 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelyk magasság
€169.13 /Mértékegység