MAIN FILTER INC. MF0398181 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF8XKU SL030F20B

FŐSZŰRŐ INC. MF0398181 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság

Tétel: CF8XKU Modell: MF0398181Kereszthivatkozás: SL030F20B '
€108.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás19.71
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret219 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF SL030F20B

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006420 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€49.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006428 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 négyzetméter Hüvelyk€66.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006430 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 négyzetméter Hüvelyk€53.02
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006431 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006437 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 négyzetméter Hüvelyk€145.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006442 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€27.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006444 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk€29.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0398181 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság
€108.11 /Mértékegység