MAIN FILTER INC. MF0396738 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF8WCQ RE045A20V

MAIN FILTER INC. MF0396738 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelyk magasság

Tétel: CF8WCQ Modell: MF0396738Kereszthivatkozás: RE045A20V '
€231.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.347 "
Alsó OD2.362 "
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrés értékelése20
Magasság5.66
Tömítés típusaViton
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Csere REA045A20V

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007706 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6RLF MF00077061.347 "2.362 "5.662.362 "€191.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007717 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6RLL MF00077171.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007723 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6RLN MF00077232.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007735 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelykes magasság | CF6RLV MF00077353.799 "4.902 "19.01 "4.902 "€1,015.31
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178298 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF7KMK 245121 MF01782981.347 "2.362 "5.66 "2.362 "€191.58
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178299 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF7KML 245122 MF01782991.898 "3.032 "7.63 "3.032 "€379.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0178300 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF7KMM 245123 MF01783002.697 "3.76 "13.11 "3.76 "€551.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396738 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelyk magasság
€231.81 /Mértékegység