MAIN FILTER INC. MF0395613 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF8VFA SBF96004Z1B

MAIN FILTER INC. MF0395613 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.56 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VFA Modell: MF0395613Kereszthivatkozás: SBF96004Z1B '
€57.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság4.56 "
um1
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.701 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Cserecsere SCHROEDER SBF96004Z1B

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006129 cserehidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 9.05 hüvelykes magasság | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0033702 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.48 hüvelykes magasság | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056363 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.77 hüvelyk magasság | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056364 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.77 hüvelyk magasság | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056642 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.88 hüvelykes magasság | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056643 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.88 hüvelyk magasság | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056709 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0395613 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.56 hüvelyk magasság
€57.73 /Mértékegység