MAIN FILTER INC. MF0356680 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelykes magasság | CF8MDP RL330G25

MAIN FILTER INC. MF0356680 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MDP Modell: MF0356680Kereszthivatkozás: RL330G25 '
€249.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.48 "
Alsó OD4.016 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság10.74 "
um25
Top OD4.016 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER RL330G25

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008129 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 5.62 hüvelykes magasság | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "€80.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008188 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "€114.77
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0026451 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelyk magasság | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "€206.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034319 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 13.11 hüvelyk magasság | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 négyzetméter Hüvelyk13.11-5.591 "€446.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034396 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 2.75 hüvelykes magasság | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 négyzetméter Hüvelyk2.75 "0.65 "1.634 "€52.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034557 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 1.96 hüvelyk magasság | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "€48.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034628 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 1.18 hüvelykes magasság | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "€54.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356680 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelyk magasság
€249.73 /Mértékegység