MAIN FILTER INC. MF0356501 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF8MCH 156H6LLP

FŐSZŰRŐ INC. MF0356501 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 3.62 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MCH Modell: MF0356501Kereszthivatkozás: 156H6LLP '
€47.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.299 "
Alsó OD2.087 "
Kapacitás9.59
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret102 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság3.62 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 156H6LLP

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0034367 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.07 hüvelykes magasság | CF6TZZ MF00343670.866 "2.087 "6.8773 négyzetméter Hüvelyk5.07-2.087 "€55.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034457 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF6UAF MF00344571.299 "2.087 "9.59102 négyzetméter Hüvelyk3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0168386 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 5.07 hüvelyk magasság | CF7KHV 30K6 MF01683860.866 "2.087 "6.8773 négyzetméter Hüvelyk5.07 "-2.087 "€55.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183269 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF7MMH 306380 MF01832691.299 "2.087 "9.59102 négyzetméter Hüvelyk3.62 "1.004 "2.087 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183279 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7MMJ 306391 MF01832791.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183280 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7MMK MF01832801.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "€64.62
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0356013 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, tömítés, 1.96 hüvelykes magasság | CF8LZV 118H6LLP MF03560131.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "€35.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0356501 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikronos minősítés, tömítés, 3.62 hüvelyk magasság
€47.93 /Mértékegység