MAIN FILTER INC. MF0356481 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF8MCD 156G100A0000

MAIN FILTER INC. MF0356481 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelyk magasság

Tétel: CF8MCD Modell: MF0356481kereszthivatkozás: 156G100A0000'
€61.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.299 "
Alsó OD2.087 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret68 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság3.62 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um100
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Újracsere EPPENSTEINER 156G100A0000

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0034359 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelyk magasság | CF6TZY MF00343592.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034462 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF6UAG MF00344621.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034546 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF6UAX MF00345461.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0168520 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelyk magasság | CF7KJB 330G100 MF01685202.48 "4.016 "10.74-4.016 "€147.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182747 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikronos, Tömítés, 3.62 hüvelykes magasság | CF7LXY 300450 MF01827471.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182810 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 10.74 hüvelykes magasság | CF7LZF 300527 MF01828102.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182910 cserehidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 8.74 hüvelykes magasság | CF7MBT 300889 MF01829101.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356481 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 3.62 hüvelyk magasság
€61.12 /Mértékegység