MAIN FILTER INC. MF0347389 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 6.49 hüvelykes magasság | CF8LND V2121708

MAIN FILTER INC. MF0347389 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.49 hüvelyk magasság

Tétel: CF8LND Modell: MF0347389Kereszthivatkozás: V2121708 '
€112.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.343 "
Alsó OD4.646 "
Kapacitás76.19
Összeomlási nyomás116
Repedési nyomás116 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret848 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.49 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.343 "
Top OD4.646 "

Termék részletek:

    • Cserecsere ARGO V2121708

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006462 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 6.49 hüvelykes magasság | CF6QXZ MF0006462Kívül-In2.343 "4.646 "Kívül-In6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006985 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 7.87 hüvelyk magasság | CF6RCP MF0006985Kifordított0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007034 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 21.45 hüvelykes magasság | CF6RDG MF0007034Kifordított0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007036 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 42.91 hüvelyk magasság | CF6RDJ MF0007036Kifordított0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007048 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 2.16 hüvelykes magasság | CF6RDW MF0007048Kifordított0.331 "2.835 "Kifordított2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008341 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 42.91 hüvelykes magasság | CF6RQL MF0008341Kifordított0.559 "7.953 "Kifordított42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024135 csereszállító hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna tömítés, 10.23 hüvelykes magasság | CF6TAE MF0024135Kifordított0.409 "4.173 "Kifordított10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0347389 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.49 hüvelyk magasság
€112.52 /Mértékegység