MAIN FILTER INC. MF0318320 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF8CZR 1268882

FŐSZŰRŐ INC. MF0318320 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság

Tétel: CF8CZR Modell: MF0318320Kereszthivatkozás: 1268882 '
€43.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás22.12
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret226 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 1268882

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065942 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelykes magasság | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065952 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelykes magasság | CF7CFC S620G10 MF0065952Kifordított3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573€55.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066046 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 15.75 hüvelyk magasság | CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-€79.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066099 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 4.213 hüvelyk magasság | CF7CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-€45.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066124 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 8.15 hüvelykes magasság | CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-€48.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301958 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelykes magasság | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-€55.59
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301999 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 9.8 hüvelykes magasság | CF7ZUV HE884 MF0301999Kifordított-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145€33.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0318320 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság
€43.25 /Mértékegység