MAIN FILTER INC. MF0309056 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Filc tömítés, 4 hüvelyk magasság | CF8CPY HF7924

MAIN FILTER INC. MF0309056 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filc tömítés, 4 hüvelyk magasság

Tétel: CF8CPY Modell: MF0309056Kereszthivatkozás: HF7924 '
€110.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.96 "
Alsó OD2.11 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése125
Szűrőméret41 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagNemez
Magasság4mm
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaNemez
Top OD1.39 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FLEETGUARD HF7924

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0434845 cserehidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filctömítés, 4 hüvelyk magasság | CG2BZJ DR999 MF04348454mm€91.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434846 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filctömítés, 4 hüvelyk magasság | CG2BZK XH05293 MF04348464mm€91.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0604029 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filctömítés, 4 hüvelyk magasság | CG3LHC W03AT495 MF06040294"€91.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0873913 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filc tömítés, 4 hüvelyk magasság | CG4TAW MF08739134mm€91.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0309056 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 125 mikronos, filc tömítés, 4 hüvelyk magasság
€110.88 /Mértékegység