MAIN FILTER INC. MF0305634 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF8ALT HI204695

MAIN FILTER INC. MF0305634 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 6.22 hüvelyk magasság

Tétel: CF8ALT Modell: MF0305634Kereszthivatkozás: HI204695 '
€105.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.61 "
Alsó OD2.66 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret205 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság6.22 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um55
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.81 "
Top OD2.87 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FBN HI204695

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0434506 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CG2BYG 1457431355 MF04345060.79 "2.3 "48 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.91 "2.3 "€77.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434507 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CG2BYH WT1582 MF04345070.79 "2.3 "48 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.91 "2.3 "€77.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434741 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CG2BZH XH05237 MF04347411.61 "2.66 "205 négyzetméter Hüvelyk6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0603999 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CG3LGR W03AT1582 MF06039990.79 "2.3 "48 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.91 "2.3 "€77.68
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0604025 cserehidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CG3LHB W03AT355 MF06040251.61 "2.66 "205 négyzetméter Hüvelyk6.22 "1.81 "2.87 "€87.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0305634 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 55 mikronos, tömítés, 6.22 hüvelyk magasság
€105.96 /Mértékegység