MAIN FILTER INC. MF0166896 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF7JUD 20063G25A000P

MAIN FILTER INC. MF0166896 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság

Tétel: CF7JUD Modell: MF0166896Kereszthivatkozás: 20063G25A000P '
€107.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Összeomlási nyomás305
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret105 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.18 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 20063G25A000P

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0006221 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.81 "0.87 "1.752 "€58.67
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007595 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "€113.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007628 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelyk magasság | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 négyzetméter Hüvelyk5.98 "1.587 "2.913 "€124.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007653 hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "2.362 "€88.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007660 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk7.04 "1.898 "3.032 "€134.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007742 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "1.378 "€50.11
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007747 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0166896 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 6.18 hüvelyk magasság
€107.58 /Mértékegység