MAIN FILTER INC. MF0058226 hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 16.575 hüvelyk magasság | CF6WDL C343G25V

MAIN FILTER INC. MF0058226 hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 16.575 hüvelyk magasság

Tétel: CF6WDL Modell: MF0058226Kereszthivatkozás: C343G25V '
€118.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.11 "
Szűrő MediaÜveg
Magasság16.575 "
um25
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító2.008 "
Top OD3.11 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC C343G25V

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásSzűrés értékeléseSzűrőméretMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0058134 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.283 hüvelyk magasság | CF6WCH C220G10V MF00581342.539 "2.539 "3.839 "3.839 "17.3010177 négyzetméter Hüvelyk12.283€76.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058198 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCK C341G01V MF00581982.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058200 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCM C341G03V MF00582002.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058202 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCP C341G06V MF00582022.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058204 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCR C341G10V MF00582042.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058206 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.953 hüvelyk magasság | CF6WCU C341G25V MF00582062.008 "-3.11 "3.11 "---7.953 "€63.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058210 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 12.677 hüvelyk magasság | CF6WCW C342G03V MF00582102.008 "-3.11 "3.11 "---12.677 "€82.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058226 hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 16.575 hüvelyk magasság
€118.31 /Mértékegység