Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR 4103073 Carbide Jaw 4-Way Digital Caliper, 0-150 mm Range, IP67 | CT2BGR 446F16

MAHR 4103073 Carbide Jaw 4-Way Digital Caliper, 0-150 mm Range, IP67

Raktáron
Cikkszám: CT2BGR Típus: 4103073Kereszthivatkozás: 446F16
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
€899.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális féknyereg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAHR 4103407 4 utas digitális féknyereg, 0-12 hüvelyk/0-300 mm tartomány, IP67 | CT2BFZ 45PG48 4103407€753.71
MAHR 4103406 4-utas digitális féknyereg, 0-12 hüvelyk/0-300 mm tartomány, IP67 | CT2BGA 45PG47 4103406€755.19
MAHR 4103017 4-utas digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm Tartomány, ±0.001 hüvelyk/±-0.03 mm Pontosság | CT2BGB 45PG36 4103017€323.17
MAHR 4103016 4-utas digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm Tartomány, ±0.001 hüvelyk/±-0.03 mm Pontosság | CT2BGC 45PG35 4103016€325.01
MAHR 4103014 4-utas digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm Tartomány, ±0.001 hüvelyk/±-0.03 mm Pontosság | CT2BGD 45PG33 4103014€326.42
MAHR 4103301 4-utas digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm tartomány, IP67 | CT2BGE 45PG55 4103301€378.19
MAHR 4103300 4 utas digitális tolómérő, 0-6 hüvelyk/0-150 mm tartomány, IP67 | CT2BGF 45PG54 4103300€374.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4103073 Carbide Jaw 4-Way Digital Caliper, 0-150 mm Range, IP67
€899.32 /Mértékegység