Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TS6D036K Zseblámpa Krypton Red 136 LD | AF4JGR 8Y792

MAGLITE TS6D036K Krypton Red 136 LD zseblámpa

Raktáron
Tétel: AF4JGR Modell: TS6D036KKereszthivatkozás: 8Y792
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje10 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínPiros
Test Dia.2"
test anyagaAlumínium
Gyertyafény30,000
Átmérő2.25 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama36K óra.
Lámpa típusaKrypton
Hossz19.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény136 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens136
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény136
Az elemek száma6
Csúcsugár intenzitása21,850cd
PótlámpaLMXA601
Futási idő magas beállításon11 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel50 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6435
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLumensAz akkumulátor égési idejeTestszínLumen-tartományMaximális lumen teljesítményAz elemek számaCsúcsugár intenzitásaPótlámpaÁr
MAGLITE TS4D016K Zseblámpa Krypton Black 98 LD | AC3NWQ 2V931 TS4D016K989.5 XNUMX óra.Fekete50 a 9998417,900cdLMXA401€69.30
MAGLITE TS5D016K Zseblámpa Krypton Black 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 XNUMX óra.Fekete100 a 249151524,400cdLMXA501€16.36
MAGLITE TS6D016K Zseblámpa Krypton Black 178 LD | AC9RUD 3JL21 TS6D016K17811 XNUMX óra.Fekete100 a 249136621,850cdLMXA601€18.20
MAGLITE TS3D036K Zseblámpa Krypton Red 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 XNUMX óra.Piros0 a 4945316,280cdLMXA301€12.44
MAGLITE TS4D116K Zseblámpa Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12 TS4D116K7210 XNUMX óra.Kék50 a 9998417,900cdLMXA401€12.86
MAGLITE TS2D036K Zseblámpa Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486 TS2D036K2010 XNUMX óra.Piros0 a 4927210,627cdLMXA201€46.79
MAGLITE TS2D116K Zseblámpa Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 XNUMX óra.Kék0 a 4927210,627cdLMXA201€12.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TS6D036K Krypton Red 136 LD zseblámpa
€18.20 /Mértékegység