Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE M2A106K Mini ezüst izzólámpa 12 L | AF3RJR 8CJ52

MAGLITE M2A106K Mini ezüst izzólámpa 12 literes

Raktáron
Tétel: AF3RJR Típus: M2A106KKereszthivatkozás: 8CJ52
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
€48.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje5.25 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága96m
TestszínEzüst
Test Dia.0.8 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítÁllítható
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama20K óra.
Lámpa típusaxenon
Hossz5.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény12 lm
Fénykimeneti módokMagas
Lumens12
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény14
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása2305cd
PótlámpaLM2A001
Futási idő magas beállításon5.3 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusForgó fej
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel3.78 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyertyafényElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÖsszpontosítÜtésállóságÁr
MAGLITE SP2P01HK Lámpa Led Fekete 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Igen2.5 XNUMX óra.1"-IpariRögzítettNem Meghatározott€89.30
MAGLITE SP + P01HK Lámpa Led Fekete 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Igen2.5/25 óra.1"-IpariRögzítettNem Meghatározott€101.62
MAGLITE XL200-S3016K Zseblámpa Led Fekete 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Igen2.5/218 óra.1"1mIpariÁllíthatóNem Meghatározott€136.61
MAGLITE SP2P09HK Kézi zseblámpa LED | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€84.39
MAGLITE SP2P10HK kézi zseblámpa Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€88.90
MAGLITE SP2P11HK kézi zseblámpa Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€88.20
MAGLITE SJ3A016 Lámpa Led Fekete 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Igen1.5 XNUMX óra.1 / 2 "-IpariRögzítettNem Meghatározott€54.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE M2A106K Mini ezüst izzólámpa 12 literes
€48.35 /Mértékegység