MAGLINER VR29042 3000 lb séta rámpa - 12 hüvelyk AF7CUA 20UZ27

MAGLINER VR29042 Sétáló rámpa 3000 Lb felfelé - 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7CUA Modell: VR29042Kereszthivatkozás: 20UZ27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€933.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
FedélzetCsúszásmentes
Vége stílusKötény vége
Terhelhetőség3000 font
AnyagAlumínium
Nettó súly41 font
Teljes hossz4 láb.
Teljes szélesség28.75 "
Szolgáltatási magasság tartományLegfeljebb 12 "
Oldalsín magasság4-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód7616995090

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzetTerhelhetőségNettó súlyTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományÁr
MAGLINER 1FC73 sétáló rámpa kötény vége 2800lb 28-3 / 4 hüvelyk x 6 láb | AA9UFA 1FC73Ikerfog2800 font57 font6 láb.28.75 "2–21 ”€990.83
ajánlatkérés
MAGLINER 1FC74 sétáló rámpa kötény vége 2500 lb 28-3 / 4 hüvelyk x 8 láb | AA9UFB 1FC74Ikerfog2500 font78 font8 láb.28.75 "2–31 ”€1,060.13
ajánlatkérés
MAGLINER VR29102 járda rámpa kötény vége 2200lb 28-3 / 4 hüvelyk x 10 láb | AF3PLW 8AHR7 VR29102Ikerfog2200 font93 font10 láb.28.75 "37 "€1,367.81
ajánlatkérés
MAGLINER VR29122 Walk Ramp kötény vége 1900lb 28-3/4 Inch x 12 Feet | AF4GXU 8WPA7 VR29122Ikerfog1900 font110 font12 láb.28.75 "46 "€1,441.11
ajánlatkérés
MAGLINER VR29162 Sétatámla kötény vége 1000 font 28-3 / 4 hüvelyk x 16 láb | AF4YBT 9PPK9 VR29162Ikerfog1000 font147 font16 láb.28.75 "61 "€1,575.13
ajánlatkérés
MAGLINER VR29032 3000 lb-os rámpa - 9 hüvelyk | AF7CTZ 20UZ26 VR29032Csúszásmentes3000 font36 font3 láb.28.75 "Legfeljebb 9 "€834.42
MAGLINER VR29052 3000 Lb Séta - 18 hüvelykes | AF7CUB 20UZ28 VR29052Csúszásmentes3000 font54 font5 láb.28.75 "Legfeljebb 18 "€1,080.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER VR29042 Sétáló rámpa 3000 Lb felfelé - 12 hüvelyk
€933.48 /Mértékegység