MAGLINER HVK11AAA3 Csomagszállító teherautó 500 Lb. | AE6CRP 5PWC0

MAGLINER HVK11AAA3 Csomagszállító teherautó 500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE6CRP Modell: HVK11AAA3Kereszthivatkozás: 5PWC0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€798.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagszállító teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaEgyetlen markolat
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység20 "
Teljes magasság55 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakFélpontosság
Kerékátmérő8"
Kerék típusaNem jelölő léggömbpárna
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.34
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségÁr
MAGLINER PTVK5243 poggyásztargonca, 72 hüvelyk x 38 hüvelyk x 18 hüvelyk méretű, alumínium, 500 font. Terhelhetőség | CH6RFL 5PWC1 PTVK5243500€2,028.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HVK11AAA3 Csomagszállító teherautó 500 Lb.
€798.68 /Mértékegység