MAGLINER HMK117UM1 általános célú kézi teherautó, egyenes hurok | AC9RRK 3JKC5

MAGLINER HMK117UM1 általános célú kézi teherautó, egyenes hurok

Raktáron
Tétel: AC9RRK Típus: HMK117UM1Kereszthivatkozás: 3JKC5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€415.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaFolyamatos keret vissza-vissza
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység16 "
Teljes magasság52 "
Teljes szélesség18 "
KerékcsapágyakZárt
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége1.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.665
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaFogantyú típusaTételKerék típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
MAGLINER HMK117UA4 Általános célú kézi teherautó 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4AcélFolyamatos keret egyetlen csapÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus4"18.5 "52 "21 "€447.51
MAGLINER HMK15AG2C általános rendeltetésű kézi targonca 21 hüvelyk szélességű | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CMikrocellulárisFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóMikrocelluláris3"20.5 "52 "21 "€489.80
MAGLINER HMK112AA2 Általános célú targonca ezüst | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2GumiFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóSzilárd gumi2.5 "18.5 "49 "18.5 "€397.46
MAGLINER HMK112K11 17-1 / 8 hüvelykes szélességű kézi targonca | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11GumiFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóÖntapadó gumi1.625 "20.5 "49 "17.13 "€434.70
MAGLINER HMK112K14 pneumatikus kézi targonca AC9RRF 3JKA4 HMK112K14AcélFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus3.5 "22.75 "49 "21 "€430.84
MAGLINER HMK112UA4 Általános célú targonca 49 hüvelyk magasságú AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4AcélFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus3.5 "18.5 "49 "21 "€416.01
MAGLINER HMK116E12 Általános célú targonca 47-5 / 8 hüvelyk magasság | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12GumiKettős fogantyúÁltalános célú kézi teherautóSzilárd gumi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€362.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HMK117UM1 általános célú kézi teherautó, egyenes hurok
€415.34 /Mértékegység