Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE WS400 mágneses hegesztő négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9

MAG-MATE WS400 mágneses hegesztő négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4

Raktáron
Tétel: AC2RGB Modell: WS400Kereszthivatkozás: 2MJJ9
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
€39.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses hegesztő tér
Szög45 fok / 90 fok
színekVilágos ezüst
Hole Dia.1 / 4 "
AnyagKerámiai
Max. Húzni75 font
Teljes magasság4.375 "
Teljes hossz3.75 "
Teljes szélesség4.375 "
Stabilitási hőmérséklet300 fok F
Vastagság3 / 4 "
típusMágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Szabványos többszögű négyzet

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességSzögszínekVastagságtípusHole Dia.TételAnyagÁr
MAG-MATE WS11094 mágneses hegesztési tér 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 fok, 45 fok, 60 fok 75 fok, 90 fok, 180 fokVilágos ezüst1 / 2 "Mágneses3 / 16 "Mágneses hegesztő térKerámiai€26.79
MAG-MATE WS300 mágneses hegesztési négyzet 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst5 / 8 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€21.91
MAG-MATE WS302 mágneses hegesztési négyzet 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "TöbbszörösVilágos ezüst5 / 8 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€53.41
MAG-MATE WS410 mágneses hegesztési négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst3 / 4 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€41.64
MAG-MATE WS420 mágneses hegesztő négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst1.5 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€107.68
MAG-MATE WS820 mágneses hegesztési négyzet 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 fok / 90 fokVilágos ezüst1.625 "Mágneses5 / 16 "Mágneses hegesztő térKerámiai€257.95
MAG-MATE WS301 mágneses hegesztő négyzet 3-3/4 hüvelyk x 3-3/4 hüvelyk | AG2EXC 31HG52 ws3013.75 "45 fok / 90 fok 30 fok / 60 fokEzüst3 / 4 "Állandó5 / 16 "Mágneses hegesztő térKerámiai€37.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE WS400 mágneses hegesztő négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4
€39.35 /Mértékegység