Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE WS11094 mágneses hegesztési tér 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6

MAG-MATE WS11094 mágneses hegesztő négyzet 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2

Raktáron
Tétel: AC2RFY Modell: WS11094Kereszthivatkozás: 2MJJ6
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
€26.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses hegesztő tér
Szög30 fok, 45 fok, 60 fok 75 fok, 90 fok, 180 fok
színekVilágos ezüst
Hole Dia.3 / 16 "
AnyagKerámiai
Max. Húzni55 font
Teljes magasság3"
Teljes hossz4.375 "
Teljes szélesség3"
Stabilitási hőmérséklet300 fok F
Vastagság1 / 2 "
típusMágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 10 különböző szögben tartja a munkadarabokat

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességSzögszínekVastagságtípusHole Dia.TételAnyagÁr
MAG-MATE WS300 mágneses hegesztési négyzet 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst5 / 8 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€21.91
MAG-MATE WS302 mágneses hegesztési négyzet 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "TöbbszörösVilágos ezüst5 / 8 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€49.30
MAG-MATE WS400 mágneses hegesztő négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst3 / 4 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€36.34
MAG-MATE WS410 mágneses hegesztési négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst3 / 4 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€38.43
MAG-MATE WS420 mágneses hegesztő négyzet 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 fok / 90 fokVilágos ezüst1.5 "Mágneses1 / 4 "Mágneses hegesztő térKerámiai€101.42
MAG-MATE WS820 mágneses hegesztési négyzet 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 fok / 90 fokVilágos ezüst1.625 "Mágneses5 / 16 "Mágneses hegesztő térKerámiai€250.53
MAG-MATE WS301 mágneses hegesztő négyzet 3-3/4 hüvelyk x 3-3/4 hüvelyk | AG2EXC 31HG52 ws3013.75 "45 fok / 90 fok 30 fok / 60 fokEzüst3 / 4 "Állandó5 / 16 "Mágneses hegesztő térKerámiai€34.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE WS11094 mágneses hegesztő négyzet 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2
€26.79 /Mértékegység