MAG-MATE RELM12 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 12 hüvelyk átmérőjű | CD8YJU

MAG-MATE RELM12 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 12 hüvelyk átmérőjű

Tétel: CD8YJU Modell: RELM12
€5,369.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Mag-Mate RELM12 elektromágneses emelőmágnes elsősorban vastag, vastartalmú tárgyak, például acéllemezek, présöntvények, tuskó és kovácsolt anyagok emelésére szolgál gyártóüzemekben, öntödékben, szerszámgépüzletekben és gépgyártókban. Ez a kerek elektroliftmágnes (RELM) koncentrált tartóerőt biztosít mélyreható mágneses mezőjének köszönhetően, amely vastag anyagokat képes felemelni. Maximális tartási értéke 4500 font.

Jellemzők:

  • Industrial Magnetics Mag-Mate A RELM12 elektromágneses emelőmágnes az egység tetejére szerelt vezérlőkapcsolóval rendelkezik „be, ki és kiold” állásokkal a mágnes funkcióinak vezérléséhez.
  • Használatához közvetlenül csatlakoztatható az elektromos hálózathoz, és nem igényel külön tápegységet.
  • Ez a kerek elektroliftmágnes (RELM) egy nagy teherbírású vezetéket tartalmaz, amelyhez illeszkedő csavart zárható dugó és csatlakozóaljzat a gyors működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.20 BTH-1 B tervezési kategória
  • REACH
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági előírások vonatkoznak erre a Mag-Mate RELM12 elektromágneses emelőmágnesre?

A.

  • A RELM egységek tartási értékei a tényleges értékük 50%-a, 2:1 tervezési tényező mellett.
  • Nem használható törmelék vagy több acéldarab emelésére.
  • Ezt az emelőmágnest csak olyan anyagokhoz szabad használni, amelyek nem hajlanak vagy hajlik.
  • A felhasználók soha ne álljanak felemelt teher alatt.
  • Az egység felületének és az emelendő rakománynak tisztának kell lennie a forgácsoktól, olajtól, salaktól vagy szennyeződéstől.
  • Az emelőmágneseket a teher közepére kell helyezni.
  • Nem szabad festett vagy bevonatos felületeken használni.

K. Mi ennek a Mag-Mate RELM12 elektromágneses emelőmágnesnek az elektromos besorolása?

V. Ez az Ipari Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromágneses emelőmágnes 120V, 200W és 2A elektromos névleges feszültséggel rendelkezik.

K. Hogyan különbözik ennek az Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromágneses emelőmágnesnek a teherbírása a munkadarab vastagságától?

A.

  • 2 hüvelyknél nagyobb: 4500 font
  • 1-1/2 hüvelyk: 3500 lb
  • 1 hüvelyk: 2800 lb
  • 3/4 hüvelyk: 2100 lb
  • 1/2 hüvelyk: 1100 lb
  • 3/8 hüvelyk: 600 lb
  • 1/4 hüvelyk: 300 lb

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAG-MATE RELM06 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 6 hüvelyk átmérőjű | CD8YJQ RELM06€2,873.66
ajánlatkérés
MAG-MATE RELM08 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 8 hüvelyk átmérőjű | CD8YJR RELM08€3,556.64
ajánlatkérés
MAG-MATE RELM10 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 10 hüvelyk átmérőjű | CD8YJT RELM10€3,814.36
ajánlatkérés
MAG-MATE RELM16 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 16 hüvelyk átmérőjű | CD8YJV RELM16€8,724.07
ajánlatkérés
MAG-MATE RELM20 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 20 hüvelyk átmérőjű | CD8YJW RELM20€11,427.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE RELM12 elektromágneses emelőmágnes, kerek, 12 hüvelyk átmérőjű
€5,369.01 /Mértékegység