MAG-MATE FXR0220 Emelő mágnes, 220 Lbs kapacitás | CD8XNG

MAG-MATE FXR0220 emelőmágnes, 220 lbs kapacitás

Tétel: CD8XNG Típus: FXR0220
€937.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőmágnes

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Mag-Mate FXR0220 emelőmágnes elsősorban kerek/íves felületek, például aknák, vastag falú csövek és tuskó, valamint esetenként lapos anyagok emelésére szolgál. Ez az Industrial Magnetics Mag-Mate állandó emelő speciálisan kialakított rúdsaruval rendelkezik, mélyen átható mágneses mezőt kínál a fokozott stabilitás érdekében, és könnyű, kompakt csomagolásban kapható. Üzemi terhelési határa 220 font (100 kg), 3:1 tervezési tényezővel.

Jellemzők:

  • Az Industrial Magnetics Mag-Mate FXR0220 emelőmágnes be-/kikapcsoló fogantyúval rendelkezik, amely teljes 90 fokos elforgatást igényel a mágnes be- és kikapcsolásához, valamint a tárgyak mély vályúból vagy kukából történő kiemeléséhez.
  • Ez a fogantyú pozitív reteszelő/reteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a fogantyú részlegesen bekapcsoljon, vagy véletlenül kikapcsolt helyzetbe ütődjön, és a rakomány idő előtt leessen.
  • Ez a 220 font kapacitású emelőmágnes tartós fém névtáblákkal van felszerelve, amelyek matricák használata nélkül süllyesztettek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.20 BTH-1 B tervezési kategória
  • REACH
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági előírások vonatkoznak erre a Mag-Mate FXR0220 emelőmágnesre?

A.

  • A felhasználók soha ne álljanak felemelt teher alatt.
  • Ezt a mágneses emelőt csak olyan anyagokon szabad használni, amelyek nem hajlanak meg vagy hajlik meg.
  • Az egység felületének és az emelendő rakománynak tisztának kell lennie a forgácsoktól, olajtól, salaktól vagy szennyeződéstől.
  • Az emelőmágneseket a teher közepére kell helyezni.
  • Nem szabad festett vagy bevonatos felületeken használni.

K. Mi ennek a Mag-Mate FXR0220 emelőmágnesnek a hőmérsékleti besorolása?

V. Ez az Industrial Magnetics Mag-Mate FXR0220 emelőmágnes 180 °C-ig hőálló.

K. Miből készült ez az Industrial Magnetics Mag-Mate FXR0220 emelőmágnes?

V. Ez a mágnesegység ritkaföldfém állandó mágnessel rendelkezik, a mágnes felületén korrózióálló bevonattal.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE FXR0220 emelőmágnes, 220 lbs kapacitás
€937.28 /Mértékegység