MAG-MATE DL0150 Emelőmágnes, 150 Lbs kapacitás | CD8XKX

MAG-MATE DL0150 Emelőmágnes, 150 Lbs kapacitás

Tétel: CD8XKX Típus: DL0150
€781.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőmágnes

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Mag-Mate DL0150 emelőmágnes kerek és sík felületű terhek emelésére is alkalmas állandó emelőmágneses hatás alkalmazásával. Ez a könnyű emelőmágnes ideális acélberendezések emelésére a szállítmányozásban, a gyártásban és az autóiparban.

Jellemzők:

  • A Mag-Mate DL0150 emelőmágnes rozsdamentes acél emelősaruval rendelkezik a merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Ritkaföldfém állandó mágnessel rendelkezik, amely működés közben szorosan tartja a terhelést.
  • Ez a DynamicLift mágnes 150 lb-os maximális névleges teherbírást és 75 lb kerek névleges teherbírást képes ellenállni.
  • Tartalmazza továbbá a Magswitch technológiát, amely 180 fokos gombforgatással biztosítja az erős ritkaföldfém mágnesek kihasználását.
  • Ez a könnyű, univerzális emelőmágnes kézi működtetésű fogantyúval rendelkezik, pozitív reteszelő/reteszelő mechanizmussal, amely megakadályozza, hogy a fogantyú részlegesen bekapcsoljon vagy véletlenül kikapcsolt helyzetbe kerüljön.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B30.20 BTH-1 B tervezési kategória, 3. szolgáltatási osztály
  • RoHS
  • REACH

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a DynamicLift mágnesnek a maximális hőkapacitása?

A. 180 fok F.

K. Használhatjuk ezt az emelőmágnest a szennyező felületen?

V. Még akkor is, ha a mágnes és a rakomány felületén szennyeződés, festék, vízkő vagy egyéb részecskék vannak, az emelőmágnesek továbbra is hatékonyan működnek.

K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni a Mag-Mate DL0150 mágnes használatakor?

A.

  • Az emelőt nem szabad a rakományra olyan helyekre fektetni, amelyek tisztátalanok vagy durva felületűek.
  • Tisztítsa meg az idegen tárgyakat, mielőtt az emelőt a rakományra helyezi.
  • Időnként ellenőrizze a mágneses pólusok mechanikai állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy laposak és sértetlenek a használat során.
  • Az emelő használata után kenje be olajjal az oszlopfelületeket, hogy megvédje azokat a rozsdásodástól.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE DL0150 Emelőmágnes, 150 Lbs kapacitás
€781.61 /Mértékegység