Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE 375G990 ellenőrző tükör rugalmas kar 14-1 / 4 In | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 Ellenőrző tükör rugalmas kar, 14-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6ZKH Típus: 375G990Kereszthivatkozás: 49L979

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€136.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző tükör
Alapméret1-1 / 8 "
Alap típusaRitkaföldfém mágnes
Fogantyú típusaMágnesalap
Hossz14.25 "
AnyagÜveg
Tükör mérete (hüvelyk)3-7/8
Darabszám1
Tengely anyagaKrómozott acél
AlakRound
Forgatható típusKettős labda
típusRugalmas kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód7009920000

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaHosszTengely anyagatípusÁr
MAG-MATE 302 ellenőrző tükör fix tengely 8 in. | AG6ZKJ 49L980 302Nejlon8"NejlonFix tengely€27.08
MAG-MATE 301G240HVO ellenőrző tükör, teleszkópos, 2 x 2 hüvelykes tükörméret, 6-1/4-28 hüvelyk hosszúság | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----€33.18
MAG-MATE 309S1HVO ellenőrző tükör, teleszkópos, 2-1/4 hüvelykes tükör átm., 7-36-1/2 hüvelyk hosszúság | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----€42.39
MAG-MATE 312AHVO ellenőrző tükör, teleszkópos, 2 x 2 hüvelykes tükörméret, 7-35-1/2 hüvelyk hosszúság | CD8XBU 52YT97 312AHVO----€37.85
MAG-MATE 315HVO ellenőrző tükör, teleszkópos, 2 x 1 hüvelykes tükörméret, 6-1/2-36 hüvelyk hosszúság | CD8XBW 52YT92 315HVO----€32.32
MAG-MATE 318HVO ellenőrző tükör, teleszkópos, 3-1/2 x 2-1/2 hüvelykes tükörméret, négyszögletes | CD8XBY 52YT94 318HVO----€47.83
MAG-MATE IMS123HVO ellenőrző tükör, teleszkópos, 2-1/4 hüvelykes tükör átmérő, 7-36 hüvelyk hosszúság | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----€54.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE 375G990 Ellenőrző tükör rugalmas kar, 14-1/4 hüvelyk
€136.61 /Mértékegység