Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4189 úszó kapcsoló dönthető úszó 8 Va 14.7 Psi | AC4HWN 2ZY80

MADISON M4189 úszókapcsoló Billenő úszó 8 Va 14.7 Psi

Raktáron
Tétel: AC4HWN Típus: M4189Kereszthivatkozás: 2ZY80
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
€89.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
test anyagaPolyPro
Úszó hossza5 In.
Úszó anyagEPDM
Magasság5.95 "
Max. Nyomás14.7 psi
Max. Hőmérséklet70 C
TartókMegkötözve
MűveletSPDT
Teljes hossz5"
Fajsúly0.90 a 1.30
KapcsolótípusSPDT
típusDönthető úszó
VA minősítés8A
Szélesség5.95 "
Huzal ólom6 1/2 láb polipropilén kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9026106000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4189 úszókapcsoló Billenő úszó 8 Va 14.7 Psi
€89.96 /Mértékegység