Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MADISON M4168-3 Dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Választható Bunan | AC4HVW 2ZY51

MADISON M4168-3 Dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Választható Bunan

Raktáron
Tétel: AC4HVW Típus: M4168-3Kereszthivatkozás: 2ZY51
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
€310.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob folyadékszint kapcsoló
test anyagaSárgaréz
Vezetékméret3 / 4 "
KapcsolatfelvételSPST
Elektromos kapcsolatok22 AWG, Halar köpenyes, 72 "ólommal
Úszó Dia.0.9 "
Úszó hossza1.25 "
Úszó anyagBuna N.
Úszó fajsúly0.50
Magasság32 "
Max. Jelenlegi0.28A
Max. Nyomás150 psi
Max. Feszültség240
FelszerelésFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság221 fok F max.
Teljes hossz32.94 "
Szár hossza32 "
Szár anyagaSárgaréz
Kapcsoló funkcióválasztható
Tartály csatlakozásának mérete3 / 4 "NPT
VA minősítés30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÚszó anyagMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságSzár anyagaÁr
MADISON M4169-3 dob folyadékszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt választható Ss | AC4HVZ 2ZY54 M4169-3316 Stainless Steel316 SS250 psi302 fok F max.316 SS€458.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MADISON M4168-3 Dobszint kapcsoló 3/4 hüvelykes Npt Választható Bunan
€310.22 /Mértékegység