Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC TR-50528-10 időzítő relé, 180 mp, 8 tűs, 10 A, 24 V AC/DC | AF7YTL 23NU98

MACROMATIC TR-50528-10 időzítő relé, 180 mp, 8 tűs, 10 A, 24 V AC/DC

Raktáron
Tétel: AF7YTL Modell: TR-50528-10Kereszthivatkozás: 23NU98

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióIntervallum bekapcsolva
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Max. Idő beállítás180 sec.
Min. Idő beállítás1.80 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók4
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültség (AC)Tekercs VoltFunkcióBemeneti feszültségMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsFoglalatÁr
MACROMATIC TR-50222-04 időzítő relé, 5 mp, 8 tűs, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACKésleltetéskor-5 sec.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.65
MACROMATIC TR-50222-10 időzítő relé, 180 sec, 8 tűs, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACKésleltetéskor-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.01
MACROMATIC TR-50222-12 időzítő relé, 5 perc, 8 tűs, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACKésleltetéskor-5 min.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.90
MACROMATIC TR-50222 időzítő relé 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACKésleltetéskor-15 min.9 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.49
MACROMATIC TR-50522-05 Időzítő relé, 10 mp, 8 tű, 10A, 120V AC/DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACIntervallum bekapcsolva-10 sec.0.1 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.21
MACROMATIC TR-50522-10 időzítő relé, 180 sec, 8 tűs, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACIntervallum bekapcsolva-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€48.47
MACROMATIC TR-50522-12 időzítő relé, 5 perc, 8 tűs, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACIntervallum bekapcsolva-5 min.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC TR-50528-10 időzítő relé, 180 mp, 8 tűs, 10 A, 24 V AC/DC
€48.47 /Mértékegység