A makromatikus TD-84121-40 időkésleltetési relé ideális a 0.1 és 102.3 másodperc közötti időkésleltetés kiválasztásához. Ez a TD-8 sorozatú reléegység egy 10 állású DIP kapcsoló fokozatkapcsolóinak mozgatásával és a megfelelő értékek hozzáadásával programozható. LED-del van felszerelve, amely jelzi a relé állapotát.
Jellemzők:
- A makromatikus TD-84121-40 időkésleltetési relé be-/kikapcsolási késleltetési funkciót kínál külön be- és kikapcsolási időtartománnyal az áramkör feszültség alá helyezéséhez.
- Fel van szerelve egy LED-del, amely zöld színnel világít az egység tápellátási állapotának jelzésére, és pirosan világít a feszültség alatt lévő relé állapotának jelzésére.
- Ennek az egységnek a névleges DPDT kimeneti érintkezői 10 A 240 VAC / 30 VDC, 1/2 LE 120 / 240 VAC (N.O.), 1/3 LE 120 / 240 VAC (N.C.) esetén.
- -28 és 65 °C (-18 és 149 °F) közötti hőmérsékleten működik.
- Ez a pilótateljesítményű névleges relé 11 tűs oktális aljzatot igényel a megfelelő vezetékezéshez.
- Mechanikai élettartama 10000000 művelet, teljes terhelési élettartama pedig 100000 művelet.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik a be-/kikapcsolási késleltetés funkció ebben a Macromatic TD-84121-40 késleltető relében?
V. A bemeneti feszültség alkalmazása után egy triggert lehet alkalmazni a reléegységre, amely elindítja az időkésleltetést (t1). Ezen időkésleltetés (t1) után a kimenet feszültség alá kerül. A kimeneti érintkezők feszültség alatt maradnak az időkésleltetésig (t2) a trigger eltávolítása után. Az időkésleltetés (t2) után a kimenet feszültségmentessé válik, és az időkésleltető relé készen áll egy újabb triggerre. Ha eltávolítja a triggert az időkésleltetési periódus alatt (t1), a kimenet feszültségmentes lesz, és visszaállítja az időkésleltetést (t1). A trigger ismételt alkalmazása az időkésleltetési periódus alatt (t2), a kimenet feszültség alatt marad, és visszaállítja az időkésleltetést (t2).
K. Hogyan kell telepíteni ezt a Macromatic TD-84121-40 késleltető relét?
A.
- Szereljen be egy megfelelő aljzatot egy megfelelő burkolatba, és huzalozza be a kapcsolási rajz szerint.
- A felhasználóknak meg kell egyeznie az aljzat sorszámait a reléegység kapcsolási rajzával.
- Dugja be a Macromatic TD-84121-40 késleltető relét az aljzatba, miközben megfelelően irányítja a kulcsot a középső oszlopon.
K. Mi a teendő, ha ez a Macromatic TD-84121-40 késleltető relé nem működik megfelelően?
V. Ha ez a reléegység nem működik megfelelően, a felhasználóknak ellenőrizniük kell az összes csatlakozást, miközben követik a termék megfelelő kapcsolási rajzait.