Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MA FORD 30202950 mikrofúrófej, 0.75 mm-es fúrószár méret, 6.35 mm-es horonyhossz, 3.17 mm-es szár átmérője | CT2AGL 42CT49

M A FORD 30202950 mikrofúrófej, 0.75 mm-es fúrószár méret, 6.35 mm-es horonyhossz, 3.17 mm-es szár átmérő

Raktáron
Cikkszám: CT2AGL Típus: 30202950Kereszthivatkozás: 42CT49
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
€10.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikro fúrószár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MA FORD MXDCLM0100A mikrofúrószár, 1 mm-es fúrószár méret, 16 mm-es horonyhossz | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A€181.98
MA FORD MXDCLM0110A mikrofúrószár, 1.10 mm-es fúrószár méret, 18 mm-es horonyhossz | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A€181.67
MA FORD MXDCLM0120A mikrofúrószár, 1.20 mm-es fúrószár méret, 20 mm-es horonyhossz | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A€181.67
MA FORD MXDCLM0130A mikrofúrószár, 1.30 mm-es fúrószár méret, 21 mm-es horonyhossz | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A€181.67
MA FORD MXDCLM0140A mikrofúró, 1.40 mm-es fúrószár, 23 mm-es horonyhossz | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A€181.98
MA FORD MXDCLM0150A mikrofúrószár, 1.50 mm-es fúrószár méret, 24 mm-es horonyhossz | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A€181.67
MA FORD MXDCLM0160A mikrofúró, 1.60 mm-es fúrószár, 26 mm-es horonyhossz | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A€181.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M A FORD 30202950 mikrofúrófej, 0.75 mm-es fúrószár méret, 6.35 mm-es horonyhossz, 3.17 mm-es szár átmérő
€10.56 /Mértékegység