Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYON TPB20-1206 acéltekercs, 020 x 12-3/8 x 6 láb méret | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 acéltekercs, 020 x 12-3/8 x 6 láb méret

Raktáron
Tétel: AF7UFJ Típus: TPB20-1206Kereszthivatkozás: 22MF68
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
€21.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcéltekercs
színekKék
Hosszúság tolerancia+/- 1 "
AnyagKék edzett rugós acél
Rockwell KeménységC 48-51
Méret0.020 "X 12-3 / 8" X 6 '
Temp. Hatótávolság1300 F
kedélyTeljesen edzett
Szakítószilárdság230,000 és 250,000 PSI
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/-. 001
típus1095
Szélesség tűrés+/-. 010

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.29
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7226924000

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekAnyagVastagsági toleranciatípusRockwell KeménységMéretTemp. HatótávolságÁr
LYON SSNL3-1200 acéltekercs, 003 x 12 x 10 láb méret, rozsdamentes acél | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmEzüstRozsdamentes acél+/-. 0003301C 42 minimum0.003 "x 12" x 10 '1700 F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON TPB20-1206 acéltekercs, 020 x 12-3/8 x 6 láb méret
€21.94 /Mértékegység