LYON SSNL3-1200 acéltekercs, 003 x 12 x 10 láb méret, rozsdamentes acél | AF7TRB 22MC39

LYON SSNL3-1200 acéltekercs, 003 x 12 x 10 láb méret, rozsdamentes acél

Tétel: AF7TRB Modell: SSNL3-1200Kereszthivatkozás: 22MC39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcéltekercs
színekEzüst
Hosszúság tolerancia+/- 1 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységC 42 minimum
Méret0.003 "x 12" x 10 '
Temp. Hatótávolság1700 F
kedélyTavaszi temperált
Szakítószilárdság192,000 PSI
Vastagság0.076mm
Vastagsági tolerancia+/-. 0003
típus301
Szélesség tűrés+/-. 010

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7220200000

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekAnyagVastagsági toleranciatípusRockwell KeménységMéretTemp. HatótávolságÁr
LYON TPB20-1206 acéltekercs, 020 x 12-3/8 x 6 láb méret | AF7UFJ 22MF68 TPB20-12060.508mmKékKék edzett rugós acél+/-. 0011095C 48-510.020 "X 12-3 / 8" X 6 '1300 F€21.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON SSNL3-1200 acéltekercs, 003 x 12 x 10 láb méret, rozsdamentes acél