LYON PP5242SU Wardrobe Locker, Assembled, 2 Opening, Size 10.875 x 9.25 x 28.5 Inch, Putty | AD8FRJ 4JXG1

LYON PP5242SU Ruhatáros szekrény, összeszerelt, 2 nyílással, 10.875 x 9.25 x 28.5 hüvelykes méret, gitt

Raktáron
Tétel: AD8FRJ Típus: PP5242SUKereszthivatkozás: 4JXG1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€610.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekgitt
befejezPorbevonat
Fogantyú típusasüllyesztett
Horgok nyitásonként(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog
örökségBeleértve
Locker konfiguráció(1) Széles, (2) nyílások
Szekrényajtó típusaZsalu
AnyagHidegen hengerelt acél
Nyitási mélység10.875 "
Nyitómagasság28.5 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység12 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség12 "
ÁllatokKettő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.87
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)51.44
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁllatokHorgok nyitásonkéntÁr
LYON DD5002SU Szekrény, összeszerelt, 12 x 12 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke12 "66 "12 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€554.24
LYON DD50023SU Szekrényszekrény, Összeszerelt, Méret: 12 x 36 x 66 hüvelyk, Szürke | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke12 "66 "36 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€1,340.41
LYON DD5012SU Szekrény, összeszerelt, 15 x 12 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke15 "66 "12 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€545.06
LYON DD50123SU Szekrény, összeszerelt, 15 x 36 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke15 "66 "36 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€1,384.22
LYON DD5022SU Szekrény, összeszerelt, 18 x 12 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke18 "66 "12 "egy(3) Egy ág€605.42
LYON DD50223SU Szekrény, összeszerelt, 18 x 36 x 66 hüvelykes méret, szürke | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke18 "66 "36 "egy(3) Egy ág€1,479.73
LYON DD5112SU Szekrényszekrény, Összeszerelt, Többpontos, Méret 10.875 x 9.25 x 70 hüvelyk, Szürke | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "ÖsszeállítottSzürke12 "78 "12 "egy(1) Két villás mennyezeti horog és (3) Egy villás horog€496.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON PP5242SU Ruhatáros szekrény, összeszerelt, 2 nyílással, 10.875 x 9.25 x 28.5 hüvelykes méret, gitt
€610.60 /Mértékegység