LYON PP1088 tárolószekrény, 16 méteres, 5 polcos, 78 x 36 hüvelykes méret | AE4FCH 5JT36

LYON PP1088 tárolószekrény, 16 méteres, 5 polcos, 78 x 36 hüvelykes méret

Tétel: AE4FCH Modell: PP1088Kereszthivatkozás: 5JT36
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,051.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaStandard
befejezSült zománc
Nyomtáv16
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma5
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás180 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.4
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAssemblyPolckapacitásSzekrény színeNyomtávPolcok számaTeljes mélységÁr
LYON DD1147 tárolószekrény, 14 méteres, 64 x 48 hüvelykes méret | AD2AYZ 3MA46 DD114748 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14424 "€3,236.42
LYON DD1145 tárolószekrény, 14 méteres, 82 x 60 hüvelykes méret | AD2AZA 3MA47 DD114560 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14424 "€2,942.44
ajánlatkérés
LYON DD1110 tárolószekrény, 14 méteres, 46 x 36 hüvelykes méret | AE4DBA 5JL37 DD111036 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14421 "€2,047.93
LYON DD1112 tárolószekrény, 14 méteres, 64 x 36 hüvelykes méret | AE4DBB 5JL38 DD111236 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14421 "€2,210.63
LYON DD1114 tárolószekrény, összeszerelt, 14 méretű, 82 x 36 hüvelykes méret | AE4DBC 5JL39 DD111436 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14421 "€2,303.04
ajánlatkérés
LYON DD1115 tárolószekrény, 14 méteres, 82 x 36 hüvelykes méret | AE4DBD 5JL40 DD111536 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14424 "€2,357.81
ajánlatkérés
LYON DD1120 tárolószekrény, 14 méteres, 82 x 48 hüvelykes méret | AE4DBG 5JL45 DD112048 "ÖsszeállítottHegesztett1450 fontSzürke14424 "€2,969.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON PP1088 tárolószekrény, 16 méteres, 5 polcos, 78 x 36 hüvelykes méret
€1,051.09 /Mértékegység