LYON DDM6830301015I Modular Drawer Cabinet, 7 Drawer, Capacity 400 Lbs | AF2VRN 6YDT5

LYON DDM6830301015I Moduláris fiókos szekrény, 7 fiókos, kapacitása 400 font

Raktáron
Tétel: AF2VRN Típus: DDM6830301015IKereszthivatkozás: 6YDT5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,329.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekGalamb Gray
Rekeszek fiókonként(2) 16, (2) 12, (3) 8
Fiók kapacitása400 font
Fiókmélység25.125 "
Fiókmagasság5-3 / 8 ", 7"
A fiók szélessége25.125 "
befejezPorbevonatú
FogantyúAcél műanyag borítással
Fogantyú típusaHúzza a címke tartójával
AnyagAcél
A rekeszek száma(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)
Fiókok száma7
Teljes mélység28.25 "
Teljes magasság59.25 "
Teljes szélesség30 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(1) 5-3 / 8 ", (6) 7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 254.115
Hajó magassága (cm)163.2
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFiók kapacitásaFiókmagasságbefejezA rekeszek számaFiókok számaTeljes magasságÁr
LYON PP5403030000AI Moduláris fiókos szekrény, 8 fiókos, űrtartalom 450 font, magasság 37-3/16 hüvelyk, gitt | AA4BCZ 12C694 PP5403030000AIgitt450 font2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Porbevonatú(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,955.84
LYON PPM403030000AI moduláris fiókos szekrény, 8 fiókos, űrtartalom 400 font, magasság 37-3/16 hüvelyk, gitt | AA4BDA 12C695 PPM403030000AIgitt400 font2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Porbevonatú(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,809.56
LYON PPS4030301004I Moduláris fiókos szekrény, 4 fiókos, űrtartalom 450 font, magasság 37-3/16 hüvelyk, gitt | AA4BDB 12C696 PPS4030301004Igitt450 font7"Porbevonatú(4) 48 (7 "H)437.187 "€2,950.51
LYON PPM4030301004I Moduláris fiókos szekrény, 4 fiókos, űrtartalom 400 font, magasság 37-3/16 hüvelyk, gitt | AA4BDC 12C697 PPM4030301004Igitt400 font7"Porbevonatú(4) 48 (7 "H)437.187 "€2,581.97
LYON PPS4930301001I Moduláris fiókos szekrény, 11 fiókos, űrtartalom 450 font, magasság 44-1/4 hüvelyk, gitt | AA4BDD 12C698 PPS4930301001Igitt450 font2-1/4", 3", 3-7/8"Porbevonatú(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€6,015.95
LYON PPM4930301001I Moduláris fiókos szekrény, 11 fiókos, űrtartalom 400 font, magasság 44-1/4 hüvelyk, gitt | AA4BDE 12C699 PPM4930301001Igitt400 font2-1/4", 3", 3-7/8"Porbevonatú(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€5,325.09
LYON PPS6830301015I Moduláris fiókos szekrény, 7 fiókos, űrtartalom 400 Lbs, gitt | AA4BDF 12C701 PPS6830301015Igitt400 font5-3 / 8 ", 7"Porbevonatú(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "€4,461.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DDM6830301015I Moduláris fiókos szekrény, 7 fiókos, kapacitása 400 font
€4,329.00 /Mértékegység